油性塗料ツヤ消し剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード18835696 品番-
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。

特性ツヤ消し 使用の目安0.7Lに本品1本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18835696
2026-02-04
用途:
塗装作業
サービス業

規定よりも少なめでもツヤを消してくれ助かりました。

2025-01-19
用途:
金属外壁塗装
有限会社グッドクリーン 様

いい感じで艶が抑えられました。思った以上の出来です。

対象商品:
18835696
2021-07-31
用途:
塗装作業時
三樹 様 (建設業・工事業)

少しの量が欲しかったのでこちらを購入しました。とにかく発送が早くて助かります。

対象商品:
18835696
2019-08-08
用途:
塗装作業時に使用
その他業種

少量でも艶消しの色合いが出て良い。塗料にもむらなく混ざり
仕上がりがきれいである

対象商品:
18835696
2017-04-15
用途:
ツヤ消し塗装の施工

少量の半ツヤ塗装のために油性塗料に混ぜて使用しました。塗料メーカーに調色してもらうと余った塗料の処理に困りますが、これならば必要な量のみ作れて重宝です。

1人が参考にしています
対象商品:
18835696
2016-05-07
用途:
鉄部塗装
その他業種

良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする