LS103N ソフトバッグベーシック S3薄 エーワン[不織布] 18836169

ソフトバッグベーシック S3薄

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピーチピンク
内容量1セット(100枚×2袋)注文コード18836169品番LS103N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。

ピーチピンク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×250×0生地目付50g材質ポリプロピレン不織布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18836083
2020-02-01
用途: 梱包
その他業種

程よい厚みがあり簡単に破れたりしないのでいいです。色もたくさんあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする