用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.3(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形取付け方法埋込形光源色昼白色明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)220×1235定格光束(Lm)4000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵