仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.3(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)26.3色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形取付け方法埋込形光源色昼白色形名旧型品組合せ形名:MY-B450304/N AHTN明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)220×1235定格光束(Lm)5100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵