曜日別特売
- 油性スーパーコート アサヒペン 18838873

 

- 油性スーパーコート アサヒペン 18838873
- 油性スーパーコート アサヒペン 18838873
- 油性スーパーコート アサヒペン 18838873
- 油性スーパーコート アサヒペン 18838873

油性スーパーコート

(78件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
ツヤ消し黒
ツヤ消し黒
アイボリー
チョコレート
ミルキーホワイト
ツヤ消し白
こげ茶
ソフトグレー
ライトグレー
銀黒
ブラウン
グレー
ブラングレー
ブルーグレー
ブロンズ
ライトブロンズ
ティントベージュ
クリーム色
シャドーピンク
ベージュ
黄色
シトラスイエロー
ラフィネオレンジ
オータムブラウン
赤さび
カーキー
アトランティックブルー
ウィニーグリーン
若草色
ライトグリーン
ヘリテージグリーン
アイリッシュグリーン
新茶
水色
空色
ストーンブルー
なす紺
オーシャンブルー
ブリックレッド
ソフトオーカー
ショコラブラウン
内容量1缶(0.7L)注文コード18838873品番-
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。

用途
フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
ツヤ消し黒乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5標準塗り面積(1回塗り)(m2)6~8使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ塗り面積(1回塗り)(m2)6.0~8.0
関連資料:
注意
※釉薬瓦・いぶし瓦、絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、またテーブルの天面や床面には適しません。
※塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめて下さい。

商品説明動画

油性スーパーコート
この動画は、35が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: トラックのタッチアップ

荷台が錆びたトラックのタッチアップに使いました。缶スプレーでは膜が薄いので刷毛塗り用です。垂れにくい粘度で塗りやすかったですが、二度塗りの方がツヤが出る感じでした。
対候性や耐水性が良さそうで、防錆剤まで入っているなら納得の金額です。軽い錆ならしっかり抑えてくれました。

2025-11-26
用途: 外壁塗装
建設業・工事業

色調艶感が気に入っています。かつてから同製品を使用していますが耐久性があります。苔の付着も少ないです。

2025-09-12
用途: 農作業機のメンテナンス
農・林・水産業

エアブラシにて使用。薄め液と混ぜ作業機に塗装しました。色の乗りも良く、むら無く仕上がりました。

2025-10-30
用途: 機械の塗装
建設業・工事業

まだ塗ったばかりで耐久性はわかりませんが、パット見た目機械が奇麗になりました。1年、2年後どうなるか?

対象商品 : 18839205
2025-06-06
用途: テント金物塗装、自家用に重宝
製造業

吹付けもしやすく使用感は問題なし。
耐久性はこれから見ていきます。

2024-11-02
用途: ベランダの鉄部
不動産業

塗料が少し残ると少々保管に気を遣うので、一回の作業で使い切れるこのサイズを作業するごとに購入しています。

対象商品 : 18838557
2024-02-01
用途: 壁塗装に使用
有限会社ディーズアオヤマサービス業

耐光性を重視した箇所の塗装で、今のところ、使用したばかりなので何年もつか、様子見の状況です。

対象商品 : 18838654
2024-02-08
用途: 塗装作業
株式会社ライオンプレス製造業

お値段がどこよりも、安く、とても塗りやすかったです。また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする