セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの ボックスカート(キャスターペール)
大型分別カート#400
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18839477
品番
EBC4LH
参考基準価格(税別)
¥200,130
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です
リフトカーへの積み込みが可能
トラックへの積み込みが可能
フォークリフトによる積載及び廃棄が可能
使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)
容量(L)
400
材質
本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ
用途
建築現場や工場など幅広いシーンにご使用いただけます。
質量(kg)
38.3
キャスター
Φ150mm(前輪:固定輪、後輪:自在輪(ストッパー付))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1012×671×941
収納の目安
ゴミ袋(45L)約10個
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません