3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像 色等の詳細は各品番をご確認ください。

RCN11HB リサイクルカート♯110 搬送型 セキスイ 18839513 RCN11HB リサイクルカート♯110 搬送型 セキスイ 18839513 RCN11HB リサイクルカート♯110 搬送型 セキスイ 18839513

リサイクルカート♯110 搬送型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18839513 品番RCN11HB
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別) 値下げ
64,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。

容量(L)110 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 仕様搬送型 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980 収納の目安あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個 商品タイプ本体(フレーム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※収納の目安は、あきビン、あき缶、およびペットボトルともつぶさない場合の試算です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする