夜光塗料スプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 18840307 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

暗闇で長時間発光する。
蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4〜8時間)します。
放射性物質は含んでいません。
ガス抜きキャップ付き。

だいだい色 用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級V 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15〜0.2 乾燥時間夏期/15〜30分 冬期/30分〜1時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※下地が白以外の場合、発色効果がそこなわれます。

商品説明動画

夜光塗料スプレー
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-18
用途:
塗装
その他業種

蓄光テープと迷いましたがこちらを購入しました。2回は重ねないと綺麗にはなりませんので思ったよりコスパが悪かったです。蓄光のものは何にせよ割といい値段するのでよく考えての購入をおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
18840325
2020-11-01
用途:
暗所の視認性が必要な部位に使用します

・塗装に幾分コツが必要
気温10度程度で塗装したからかもしれませんが、他のスプレー缶塗料と比較して吐出量自体が少ないので一回塗りでは砂吹き状態になります。一度に三回程度塗り重ね完全乾燥をワンセットとして数セット繰り返すと綺麗な仕上がりになると思います。一度に三回より多く塗り重ねるとムラ・ダマになりやすいのでお勧めしません。


・塗膜はツヤ無し
ヌレが少ない塗料ですので仕上がりはツヤ無しです。タレにくく平滑な塗面は得られやすいですがツヤありが良い場合はクリアー塗り重ねが必要です。クリア上塗りに耐えられる塗面かは試していません。

・下塗り必要?
他社のホワイト下塗り剤を使用してしか塗装したことがありません。アサヒペンでも夜光塗料専用品の下塗り剤がありますので下塗りをしないと発色が良くないかもしれません。

・夜光性能は大満足
光を当てて乾燥後に暗所に持ち込むとボウッとハッキリ光り大満足です。光量は他の夜光製品、夜光テープや時計の文字盤程度です。蓄光塗料だと思いますので普段光の当たる場所に保管する必要があります。

3人が参考にしています
対象商品:
18840316
2018-12-09
用途:
雪の境目の棒に塗布
エルピス 様

夜目立つと思って購入したのですが、蛍光しないです。残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする