夜光塗料容器入り

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4mL) 注文コード 18840377 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4〜8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。

用途
屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級V 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04〜0.06 乾燥時間夏期/15〜30分 冬期/30分〜1時間 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18840343
2023-07-30
用途:
蛍のアクセサリーの夜光塗装
製造業

町のお土産に携帯ストラップを作っております。
夏バージョンで、蛍を作成して夜光塗料でグレードUPしてます。
一般的には、夜光塗料を塗るとそのままと思いますが、時代は高度な塗装がダイソーなどの100均で購入でき、更に楽しいアクセサリーができます。
お進め目は、夜光塗料の上にUVレジンでコーティングすると見栄えがUP、蛍の光が浮きあげります。
 是非、UVレジンをお試しください。
UVレジンの良いところは、通常レジンは硬化剤を加えますので、混合したらすべて使用するか廃棄です。
UVレジンは必要最小限でコーティングでコストも抑えられます。
たのしいですよ!!

2人が参考にしています
対象商品:
18840343
2022-04-10
用途:
趣味のエアガンに使用
その他業種

エアガンの照準(アイアンサイト)に塗布しました。
暗くなると的が狙い難かったのが、蓄光しているため「ボヤっ」と輝きます。光るサイトでBB弾の命中率が向上、『大人の遊び』を楽しんでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
18840352
2020-09-25
用途:
車の乗降時の注意喚起場所

暗いところで4−8時間発光という夜光の助けを期待して、夜間の乗降時に気を付けるべきスカッフ周辺に塗装マーキングするための購入です。製造元メーカーサイトまでは確認しないでの購入でしたので、配達後パッケージ裏面の「必ず白地の上に塗ります」という情報は知らないでの購入です。そのような前提条件がある場合は、パッケージ裏面の写真または注意事項を記載いただくと選定の助けになります。ご一考ください。

14人が参考にしています
対象商品:
18840334
2020-08-04
用途:
釣りのオモリ塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

フグ釣りのオモリ用で夜光オレンジは貴重です。オレンジ夜光はなかなか無いので重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
18840377
2020-10-08
用途:
釣り道具に塗装

マニュキュアみたいに刷毛がキャップに付いていて
とても使いやすいです。
色は赤を購入しましたが、ちょっと暗めでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18840343
2019-06-14
用途:
透明な板に細い丸棒を使ってドットを沢山スタンプし、夜空の星に見立てるのです。

蛍光灯に1分当てるだけでずいぶん長くそして鮮やかに光ります。
頂いて本当に良かったと思っています。
これは試作品用なので、本番ではもう少しいただきます。

対象商品:
18840368
2017-08-27
用途:
エフェクターのフットスイッチのプラスティックのリングに使用。
サービス業

筆が付いているので使いやすく、暗い所でも薄っすらと光るのでスイッチの視認性が良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18840343
2017-03-26
用途:
魚釣り
イソガイ建装 様 (建設業・工事業)

魚釣り用ジグの自作で使いました、
想定していた以上に光ってくれたのか
思わぬ大漁で大満足しています(笑)

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする