用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1284質量(kg)3.4(器具本体のみ)形40高さ(mm)器具:107材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ取付け方法埋込形光源色昼白色形名旧型品組合せ形名:MY-B44033/25/N AHTN明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)300×1257定格光束(Lm)3910ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵