木工用着色ニス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 18840535 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。

メープル 用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 主な用途屋内木部・木製品 危険等級V 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/3〜6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7〜1.1 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18840474
2020-12-04
用途:
木の箱の塗装
製造業

マホガニ−の赤が、最高。色々な色を試してみたけれど、この色がいちばんいい。

対象商品:
18840483
2020-05-01
用途:
フローリングの塗装

床の塗装に適するということで購入しました。油性ですからニオイがきつく屋内なので少し心配になりました。しかし数日後にはすっかりニオイも消えています。ペーパーなどで表面を均して塗るときれいに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
18840508
2019-06-10
用途:
木工作業

塗りやすく、塗膜を強いので木工品によく使用します。
ただ、残った塗料を長期間保管しているとゲル状に固まり、シンナーで溶かしても固まりは無くならず使用出来ません。早く使い切れば良いと思うのですが・・・。

対象商品:
18840526
2017-12-26
用途:
DIY家具の仕上げ

自宅の棚とラックをDIYで作り仕上げる予定です。今回着色までは初挑戦でしたが案外使いよくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする