TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 袋用シーラー
TGK(東京硝子器械)の 卓上シーラー
オートシーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18840737
品番
NL-453PA-10
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥273,900
販売価格(税別)
¥
249,000
バスケットに入れる
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。
強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。
また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
シール幅(mm)
10
シール長さ(mm)
450
TGK品番
053-54-53-31
質量(kg)
23
外形寸法(mm)
520×370×195
電源
100V 1450W
シール時間(sec)
0.3〜3.5