●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
昼白色
注文コード
18842455
品番
MY-B41064/22/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
734
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
一般タイプ 集光
セット内容
(器具本体)EL-LH-B43006、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)
埋込穴:300×(1244×N+10)
全長(mm)
1244
取付
埋込形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
54.3
本体質量(kg)
3.1
参考/旧型式
MY-B41054/22/N 2AHTN
色温度(K)
5000
製品形状
連結用 連続取付専用タイプ 300幅 先端用
光源色
昼白色
入数
1セット
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
9780
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません