ZC520KL-PK32S3 SIMフリースマートフォン Zenfone 4 MAX(ZC520KL) ASUS(エイスース) 18842618

ZC520KL-PK32S3 SIMフリースマートフォン Zenfone 4 MAX(ZC520KL) ASUS(エイスース) 18842618 ZC520KL-PK32S3 SIMフリースマートフォン Zenfone 4 MAX(ZC520KL) ASUS(エイスース) 18842618 ZC520KL-PK32S3 SIMフリースマートフォン Zenfone 4 MAX(ZC520KL) ASUS(エイスース) 18842618

SIMフリースマートフォン Zenfone 4 MAX(ZC520KL)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18842618 品番ZC520KL-PK32S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

QualcommSnapdragon430搭載、5.2型ワイドディスプレイ
アクティブな毎日に、超ロングバッテリー。2枚のSIMカードとSDカードを同時使用。
世界を広く、ワイドに捉える広角カメラで、感動をワイドに残せる。見たままをくっきり、ハッキリ。
バッテリーをより賢く管理、長持ち安心、素早く充電。進化したリバースチャージ機能。スタイリッシュなメタリック仕上げ。

OSAndroid 7.1.1 容量(GB)(ストレージ)約32 ディスプレイ5.2型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) ローズピンク 付属品USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、OTGケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証書 質量(g)156 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150.5×約73.3×約8.7 センサーGPS(GLONASSサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、指紋センサ 通信方式FDD-LTE、TD-LTE、W-CDMA、GSM/EDGE、FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26/B28、TD-LTE:B38/B41、キャリアアグリゲーション:非対応、W-CDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19、GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz インターフェース【カードリーダー】microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、【SIMカード】nanoSIMスロット×2 ※DSDS対応 メモリー容量3GB 接続端子microUSB×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 通信機能無線LAN:IEEE802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz)、Bluetooth(R) 4.2、デザリング対応 バッテリー容量(mAh)4100 プロセッサーQualcomm(R) Snapdragon(TM) 430 (オクタコアCPU) カメラ仕様アウトカメラ: 1,300万画素カメラ内蔵(メインカメラ)/500万画素広角カメラ内蔵(2ndカメラ)、インカメラ:800万画素カメラ内蔵
注意
※ご購入後の製品修理・ご相談等につきましてのお問い合わせはメーカーサポート窓口になっておりますあらかじめご了承ください
※SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応していますがSIMカードを2枚挿入してLTE回線を同時に使用することはできません
※搭載するSIMに関し検証済みリスト、相性保証等はございませんので恐れ入りますがお客様の方でご確認願います

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18842609
2018-12-27
用途:
動画撮影

価格よし、画面よし、操作性よし、社外オプションもよし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする