ZE554KL-WH64S6 SIMフリー スマートフォン Zenfone 4(ZE554KL) ASUS(エイスース) 18842663

ZE554KL-WH64S6 SIMフリー スマートフォン Zenfone 4(ZE554KL) ASUS(エイスース) 18842663 ZE554KL-WH64S6 SIMフリー スマートフォン Zenfone 4(ZE554KL) ASUS(エイスース) 18842663 ZE554KL-WH64S6 SIMフリー スマートフォン Zenfone 4(ZE554KL) ASUS(エイスース) 18842663

SIMフリー スマートフォン Zenfone 4(ZE554KL)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18842663 品番ZE554KL-WH64S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

QualcommSnapdragon660搭載、5.5型ワイドSuperIPS液晶
その一瞬を、よりワイドに。背面デュアルレンズカメラ&広角カメラ
PC級の快適性能と大容量メモリ。急速充電で待ち時間を最小に。
美しく強く広がる、禅のデザイン原音に限りなく近く、臨場感あふれるサウンドを
ZenUI4.0:よりシンプルに、スマートに。

OSAndroid 7.1.1 容量(GB)(ストレージ)約64 ディスプレイ5.5型ワイド Super IPS+液晶 (LEDバックライト) ムーンライトホワイト 付属品USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 質量(g)165 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約155.4×75.2×7.5 センサーGPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、 近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ、NFC 通信方式FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE、FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28、TD-LTE:B38/B39/B40/B41、キャリアアグリゲーション:2CA/3CA対応、W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19、GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz インターフェース【カードリーダー】microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、【SIMカード】nanoSIMスロット×2 ※DSDS対応 メモリー容量6GB 接続端子USB2.0 Type-C×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 通信機能無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 5.0、デザリング対応 バッテリー容量(mAh)3300 プロセッサーQualcomm(R) Snapdragon(TM) 660 (オクタコアCPU) カメラ仕様アウトカメラ:1200万画素カメラ内蔵(メインカメラ)、800万画素広角カメラ内蔵(2ndカメラ)、 インカメラ:800万画素
注意
※ご購入後の製品修理・ご相談等につきましてのお問い合わせはメーカーサポート窓口になっておりますあらかじめご了承ください
※SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応していますがSIMカードを2枚挿入してLTE回線を同時に使用することはできません
※搭載するSIMに関し検証済みリスト、相性保証等はございませんので恐れ入りますがお客様の方でご確認願います
※nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません
※キャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする