水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 18843326 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,420 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。
ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。
防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。
汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。

ホワイト 主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい 使用場所屋内外兼用 特性防水、ツヤあり、耐候 用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。 種別水性 乾燥時間(時間)夏期/2〜3、冬期/6〜8 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)6〜8
関連資料:
注意
※専用ローラーをご使用ください。(凹凸用塗料専用ローラーバケ)
※浴室、台所には適しません。また絶えず水がかかったり、水につかるところやいつも湿っているところ、また床面には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18843362
2021-12-24
用途:
へーベルの一部塗装
医療・福祉・介護関連業

筆でも思ったように塗れて良い感じ仕上がって満足しています。ゴムの様な感じに仕上がり、上から違う色を塗っても問題無く塗れました。

1人が参考にしています
対象商品:
18843353
2022-01-13
用途:
屋外 ブロッ塀
その他業種

塗りにくくない
接着強度があるみたい なので 耐久性があるのでしょうか

1人が参考にしています
対象商品:
18843362
2021-01-21
用途:
外壁塗装
教育・研究機関

凹凸のある外壁塗装の補修に用いました。ほとんど目立たなくなり満足しています。

対象商品:
18843344
2020-10-06
用途:
塀の塗装
農・林・水産業

大変塗りやすく、問題なく作業することができました。
作業終了後の、後片付けも水性ペイントだったので、刷毛等のアフターも簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
18843335
2020-06-07
用途:
塗装作業
K'sオフィス 様

注文から到着まで早いのでとても助かります。水性でも粘度は油性より多少あるので水を少し足して塗るほうが凹凸面には良いと思います。

対象商品:
18843396
2019-07-25
用途:
家の外壁塗装

問題なく素人でもうまく塗装することができました。液だれしにくいところがいいです。

2人が参考にしています
2018-11-10
用途:
外壁2階部分を塗装
不動産業

2度塗りました。たいへんきれいなアイボリーです。見違えるほどに美しい外壁になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
18843326
2017-02-27
用途:
家の修理に

玄関の外壁に塗りました。
水溶性なので簡単に塗れましたし、
道具を洗うのも簡単で作業が楽でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする