- 水性外カベツヤ消し アサヒペン 18843493 - 水性外カベツヤ消し アサヒペン 18843493 - 水性外カベツヤ消し アサヒペン 18843493 - 水性外カベツヤ消し アサヒペン 18843493

水性外カベツヤ消し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(7L) クリーム 注文コード18843493 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,620
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

日光や雨に強い外カベ専用塗料。
ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。
防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。

用途
屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。
ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。
塗り面積(2回塗り)(m2)
吸い込みが多く凹凸が大きい壁:14〜17
吸い込みが少なく平滑な壁:35〜49
クリーム 主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート 使用場所屋外用 特性ツヤ消し 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり、水につかるところやいつも湿っているところ、また床面には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-29
用途:
モルタル外壁塗装
その他業種

うまく塗れば一度で仕上がりますが二度塗りをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする