水性屋根用遮熱塗料

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 18843563 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ!
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。

用途
スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。
コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。
一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
こげ茶 使用場所屋外 特性遮熱、耐候 主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 塗り面積(2回塗り)(m2)6.3〜8.6 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:
注意
※モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。

商品説明動画

水性屋根用遮熱塗料
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
テラスの塗装
不動産業

屋根用となっていますが、コンクリート用シーラーを塗り、その上から塗装したのでコンクリートのテラスでも問題なく塗れました。

対象商品:
18843606
2025-03-28
用途:
リフォームでやむを得ず断熱フォームを外壁に使用したため、塗装した。
農・林・水産業

こげ茶色が結構紫色っぽく感じたが、そしてほんの一部弾く?かとも感じたが、ちょうど前面塗り終えることが出来ました。

対象商品:
18843597
2018-06-14
用途:
屋根材のメンテナンス

水性なので、近所の人に気兼ねなく使用出来べんりにつかえています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする