商品レビューを投稿する内容量1セット光源色昼白色注文コード18843740品番MY-B42043/23/NAHZ
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など734種類から選べます 用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B43007、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)全長(mm)1244取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)13.1本体質量(kg)3.1参考/旧型式MY-B42033/23/N AHZ色温度(K)5000製品形状連結用 連続取付専用タイプ 300幅 中間用光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1960ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。