用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:150×1235取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8本体質量(kg)2.6色温度(K)6500製品形状オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3590ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵