水性シリコンアクリルトタン用

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 18847395 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,290 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超耐久!酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い。
高性能シリコンアクリル樹脂塗料。
汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち。
サビに強く、しっかり密着。
1回塗りで仕上がるので、大変便利です。
トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。
シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。
紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。

オーシャンブルー 主な用途トタン、鉄部、木部 使用場所屋外用 特性耐久、防錆 用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、シャッター・門扉・フェンスなど屋外の鉄部や木部。 仕上不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)56〜77 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-28
用途:
トタンの塗装
その他業種

初めての塗装に使用しました。1缶使い切るくらいの面積の塗装作業でした。時間がかかったためか最後の方は粘度が増した感じもしましたが、薄めたりせずにもストレスなく作業を行えました。また機会があればリピートすると思います。

対象商品:
18847377
2021-10-14
用途:
ガレージ屋根、20年ぶりの塗装。
その他業種

案外簡単だった。水性で、どれくらい持つかが。気になるが、、。
2度塗り、3度塗り、の予定。

対象商品:
18847474
2021-05-14
用途:
車庫に屋根トタンに使用
サービス業

とてもいい色でキレイに仕上がった。少し水で薄めた。

1人が参考にしています
対象商品:
18847386
2021-05-08
用途:
トタン屋根塗装
建設業・工事業

連休明けに到着の連絡を頂いていたのですが、連休中に到着。
早く塗装工事が出来ました。

対象商品:
18847386
2020-11-09
用途:
納屋の屋根

納屋の屋根に使いました。油性が望ましいと思いますが、シンナーがいらないので費用が安くすみます。耐久性(耐候性)は油性/水性どちらもさほど私は変わらないと思います。3,4年といったところでしょうか。

対象商品:
18847544
2019-06-05
用途:
屋根塗装
原建築 様

大体の塗料は、カタログの色と違うものが多いけれど、珍しく同じだった。  1回塗りでもそこそこ厚塗りできるし、乾きが早いので、使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする