曜日別特売
- 水性シリコンアクリルトタン用 アサヒペン 18847404

- 水性シリコンアクリルトタン用 アサヒペン 18847404
- 水性シリコンアクリルトタン用 アサヒペン 18847404
- 水性シリコンアクリルトタン用 アサヒペン 18847404

水性シリコンアクリルトタン用

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(7L)
内容量1缶(7L)注文コード18847404品番-
参考基準価格(税別)¥16,290販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超耐久!酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い。
高性能シリコンアクリル樹脂塗料。
汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち。
サビに強く、しっかり密着。
1回塗りで仕上がるので、大変便利です。
トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。
シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。
紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。

用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、シャッター・門扉・フェンスなど屋外の鉄部や木部。主な用途トタン、鉄部、木部使用場所屋外用特性耐久、防錆仕上不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)56~77乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-28
用途: トタンの塗装
その他業種

初めての塗装に使用しました。1缶使い切るくらいの面積の塗装作業でした。時間がかかったためか最後の方は粘度が増した感じもしましたが、薄めたりせずにもストレスなく作業を行えました。また機会があればリピートすると思います。

対象商品 : 18847377
2021-10-14
用途: ガレージ屋根、20年ぶりの塗装。
その他業種

案外簡単だった。水性で、どれくらい持つかが。気になるが、、。
2度塗り、3度塗り、の予定。

対象商品 : 18847474
2021-05-14
用途: 車庫に屋根トタンに使用
サービス業

とてもいい色でキレイに仕上がった。少し水で薄めた。

1が参考にしています
対象商品 : 18847386
2021-05-08
用途: トタン屋根塗装
建設業・工事業

連休明けに到着の連絡を頂いていたのですが、連休中に到着。
早く塗装工事が出来ました。

対象商品 : 18847386
2020-11-09
用途: 納屋の屋根

納屋の屋根に使いました。油性が望ましいと思いますが、シンナーがいらないので費用が安くすみます。耐久性(耐候性)は油性/水性どちらもさほど私は変わらないと思います。3,4年といったところでしょうか。

対象商品 : 18847544
2019-06-05
用途: 屋根塗装
原建築

大体の塗料は、カタログの色と違うものが多いけれど、珍しく同じだった。  1回塗りでもそこそこ厚塗りできるし、乾きが早いので、使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする