- 水性ガーデン用カラースプレー アサヒペン 18847998 - 水性ガーデン用カラースプレー アサヒペン 18847998 - 水性ガーデン用カラースプレー アサヒペン 18847998 - 水性ガーデン用カラースプレー アサヒペン 18847998

水性ガーデン用カラースプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード18847998 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

木目を生かすナチュラル仕上げ。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
塗りやすい水性のスプレータイプで、複雑な形状でも簡単に塗装できます。
防腐・防虫・防カビ・防藻効果 があり、長期間木部を美しく保ちます。
ガス抜きキャップ付き。

用途
ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン木部・木製品。
家具・ウッドクラフト・工作品など未塗装の木製品。
透明(クリヤ) 主な用途ガーデン木部・木製品、屋内木部 使用場所屋外用 特性耐候 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.135kg 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.1 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/40分〜1時間
関連資料:

商品説明動画

水性ガーデン用カラースプレー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18847998
2021-02-05
用途:
ラティスのメンテナンス
教育・研究機関

水性なので大変使いやすく、効果もあるとかんじました。いつもラティスのメンテナンスはこちらを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする