PROGEAR
PROGEARの 腰袋/工具差し/携帯ケース
PROGEARの 腰袋
ソフト・ギア 軽量腰袋2段 鳶仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18848954
品番
PG-AS-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
麻生地風でデザイン性UP
色
レッド
形状
2段
幅(mm)
190
高さ(mm)
190
奥行(mm)
110