仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)80.5本体質量(kg)1.9参考/旧型式MY-V914330S/L 2AHZ色温度(K)3000製品形状逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83定格光束(Lm)12540ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵