PROGEAR
PROGEARの 腰袋/工具差し/携帯ケース
PROGEARの 腰袋
ソフト・ギア 帆布 腰袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18848979
品番
PG-CB02-OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インナーポケットとペンなどを収納できるサイドポケット付き Y型ハーネスにも対応
色
OD色
材質
布
幅(mm)
約200
高さ(mm)
約280
質量(g)
310
奥行(mm)
約80
注意
※科学繊維を使用しておりますので、火気等に近づけないでください。非防水商品です。