PROGEAR
PROGEARの ベルト・ベルトサポーター
PROGEARの 墜落制止用器具用胴ベルト
ソフト・ギア ニューセフ用ベルト オールブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18849033
品番
UB-NS5N-BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アルミ軽量バックル
色
オールブラック
幅(mm)
50
長さ(mm)
1400
サイズ
L
質量(g)
240