PROGEAR
PROGEARの ヘッドライト
PROGEARの ヘッドライト本体
エコファイター 160LM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18849225
品番
PG-6W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
エコファイターヘッドライト
明るさ(Lm)
160
質量(g)
80
機能
3段階角度調節機能
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
点灯時間
強:3.5時間、弱:5時間
最大点灯時間
強:3.5時間、弱:5時間