PROGEAR
PROGEARの ヘッドライト
PROGEARの ヘッドライト本体
タフブラック 300ML
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18849234
品番
PG-7W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スライド式フォーカスコントロール機能付きヘッドライト
明るさ(Lm)
300
質量(g)
132
保護等級
防滴仕様IPX3相当
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
防滴構造
防滴仕様IPX3相当
点灯時間
強:1.5時間、弱:5時間
最大点灯時間
強:1.5時間、弱:5時間