PROGEAR
PROGEARの ヘッドライト
PROGEARの ヘッドライト本体
ヘッドライト 80LM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18849243
品番
PG-9W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防滴タイプ(IPX4相当)のヘッドライト
明るさ(Lm)
80
質量(g)
74
保護等級
防滴仕様IPX4相当
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
防滴構造
防滴仕様IPX4相当
点灯時間
強:12時間、弱:20時間
最大点灯時間
強:12時間、弱:20時間