PROGEAR
PROGEARの ヘッドライト
PROGEARの ヘッドライト本体
センサーヘッドライト 180LM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18849259
品番
PG-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
センサー付きヘッドライト
明るさ(Lm)
180
質量(g)
73
保護等級
防滴仕様IPX5相当
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
防滴構造
防滴仕様IPX5相当
点灯時間
強:5時間、弱:8時間
最大点灯時間
強:5時間、弱:8時間