PROGEAR
PROGEARの ヘッドライト
PROGEARの ヘッドライト本体
ズーミングヘッドライト 350LM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18849268
品番
PG-11WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
充電式ズーミングヘッドライト
明るさ(Lm)
260
質量(g)
本体:100、ポリマー電池:120
保護等級
防滴仕様IP4相当
使用電池
リチウムポリマー充電池
電池
リチウムポリマー電池
電源タイプ
充電式
防滴構造
防滴仕様IP4相当
点灯時間
強:5.5時間、弱:13時間
最大点灯時間
強:5.5時間、弱:13時間