PROGEAR
PROGEARの ヘッドライト
PROGEARの ヘッドライト本体
ヘッドライト サブライト付軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18849286
品番
PG-13W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
閃光防滴ヘッドライト
明るさ(Lm)
150
質量(g)
33
保護等級
IPX4相当 赤色点滅機能
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
防滴構造
IPX4相当 赤色点滅機能
点灯時間
強:4時間、弱:10時間
最大点灯時間
強:4時間、弱:10時間