PROGEAR
PROGEARの ヘッドライト
PROGEARの ヘッドライト本体
ヘッドライト スポット/ワイド切替
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18849295
品番
PG-14W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防滴タイプ(IPX7相当)のヘッドライト
明るさ(Lm)
210
仕様
充電式電源・単3電池仕様に交換可能(別売り)
質量(g)
99
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
点灯時間
強:6時間、弱:10時間
最大点灯時間
強:6時間、弱:10時間