水性 ユカ用ニス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 18849312 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。
湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。

半ツヤ透明 主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)白木塗装:7.0〜9.0、塗りかえ塗装:9.0〜11 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり、水につかる所、いつも湿っている所には適しません。土足歩行面を除く。

商品説明動画

水性 ユカ用ニス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18849294
2020-07-13
用途:
フローリングの補修

フローリングに雨水によりニス部分が剥離した部分ができたので、サンドペーパーで
削って 床用ニスを塗布しました。
乾燥後は透明度が高くサラサラした状態になりました。
乾燥後に番手の高い耐水ペーパーで表面をみがくとつるつるになってなお良かったです。
水性なので、においも少なくお勧めです。
あとは耐久性があるかです。

対象商品:
18849303
2016-04-23
用途:
自宅の床の艶だし

一缶は地元ショップで購入したが 足らなかったので モノタロウで購入

クーポンを使い 大分安く購入でました。

商品は流石はアサヒペン 2回塗りで 抜群の艶に仕上がります。

水性なので 後処理も楽で 塗りにくいときは 水で簡単に薄められます。

ワックスからすると高価ですが 大変満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする