水性 コンクリート床用

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5L) 注文コード 18849364 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,640 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。

ライトグレー 主な用途コンクリート床 主成分アクリルエマルション 特性耐水、耐摩耗、耐久、速乾 使用場所屋外用 用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)29〜24 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:
注意
※下塗りには油性シーラーをお使い下さい。フォークリフトなどの重量車両が通るような場所や、絶えず水がかかったり、水につかるところやいつも湿っているところには不適です。
※必要量は、標準塗り面積(2回塗り)1m2あたり 0.12〜0.18 になります。

商品説明動画

水性 コンクリート床用
この動画は、21人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
物置小屋の床塗装
JTM 様 (その他業種)

塗料と言うよりコーティング剤みたいでした。塗る面に多少の凸凹があっても覆い隠すように塗って行けます。注意事項は屋外だと色々なもの(木の実、葉っぱ等々)が落ちて来るのですが、半乾燥状態でこれらが塗装面に食い込んでしまうと取り除く時にペロッと剥がれてしまうことがありました。補修用に間の中身を使い切らないで保管しておいた方が良さそうです。

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
工場内の床塗装
製造業

初心者ですが使いやすいと感じました。
記載のシーラーと併せて使用しました。仕上がりも良いです。
レビューを参考にさせて頂きまして
シーラーを良く乾かしてから塗ったのが良かったのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
18849443
2024-02-09
用途:
ベランダの塗装

水性なので使い勝手がたいへん良いです。また、使いたいと思います。

対象商品:
18849364
2023-07-23
用途:
コンクリート塗装
建設業・工事業

土間コンに塗りました
グレーは白に近い明るいグレーなので注意が必要です

アサヒペン強浸透性水性シーラーを塗った後に塗りました
仕上がりはいい感じです

対象商品:
18849443
2021-12-14
用途:
ベランダと自転車置き場の塗装
その他業種

とても良い商品だと思います。ローラーで一度塗っただけでもきれいに塗れました。ムラやローラー痕もほとんどなくしあがりました。さらに予定していた時間の半分ほどで作業がおわりました。別の塗料で塗装した場所も、もう一度この商品で塗りなおしをしようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
18849477
2022-11-22
用途:
ベランダのコンクリートの保護に
教育・研究機関

粘性があり、ハケでは塗りにくいですが、ローラーでは塗りやすいです。塗るとしっかりした皮膜ができて、コンクリートを保護してくれます。色の選択肢が少ないのが残念です。私が選択した「ライトグレー」は表示よりも実際はずっと白かったです。商品説明動画に出てくる色が仕上がりの参考になります。白いですよね。もっと自然なコンクリート色があるとありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
18849477
2021-12-19
用途:
駐輪場の床
その他業種

別の塗料で塗装した場所をこの塗料で上塗りしました。
素人でもこの塗料だとむらなく綺麗に塗れました。

対象商品:
18849477
2021-01-23
用途:
コンクリートベランダの上塗り
製造業

コンクリートシーラーを塗った後に上塗り ローラー塗でも伸びも良くて簡単でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする