注文書を各部署に共有しているので
コピーして使用しています
コストパフォーマンスがよく長年使用しています
使用に関しては全く問題もなく十分な品質です。
以前は近隣のホームセンターで汎用品を購入していましたが、15%引時にケース購入することで経費削減に繋がっています。
業務でのファクシミリ(自動受信)用に使っています。
様々なところから流れてくるので100mは交換の手間もなく重宝しています。
いままで、近隣のホームセンターで都度購入していましたが、モノタロウブランドキャンペーンで2割ほど安くまとめ買いしました。品質も問題なく使用できており、またリピート予定です。
本数もちょうどいいし、良かったです。また、頼みたいと思います。