66-220 ルート66 コンプレッション スニーカーソックス ショート 2P ROUTE66 18849749

66-220 ルート66 コンプレッション スニーカーソックス ショート 2P ROUTE66 18849749 66-220 ルート66 コンプレッション スニーカーソックス ショート 2P ROUTE66 18849749

ルート66 コンプレッション スニーカーソックス ショート 2P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード18849749 品番66-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

足をしっかりホールドしながらも締め付けない高機能ソックス。
PP素材を使用し、夏は涼感に、冬は保温効果あり。

サイズ(cm)24〜27 材質ポリプロピレン、ナイロン、スパンテックス 入数2足 かかとからの長さ(cm)8 丈区分ショート丈 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18849724
2018-10-27
用途:
冷凍庫内作業
製造業

一束2000円するPp素材の靴下を買いましたが、こちらの方が有効でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする