ワーキングデスク 3段ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18850309 品番GZWCA-3DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングデスクシリーズの鍵付き3段ワゴン。デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます。
引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープン。キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。

ウォルナットB 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)412×500×620 質量(kg)22.9 トラスコ品番836-4573 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャスター:合成樹脂(オールロック仕様) 幅(mm)412 高さ(mm)620 奥行(mm)500 天板耐荷重(kg)天板:約20、引出(上・中段):約15/(下段)約20(均等荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×500×620 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×426×(上・中段)92・(下段)282
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※組み立て式(2人以上で約10分※キャスターの取り付けのみ)。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする