MY-L910400/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18850435

●※画像はイメージです。

MY-L910400/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18850435
MY-L910400/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18850435

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)10000光源色昼光色定格消費電力(W)52.5注文コード18850435品番MY-L910400/DAHZ
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)52.5本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-L910300/D 2AHZ色温度(K)6500製品形状トラフタイプ光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9710ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※ガードと吊具の併用はできません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする