アイトス
アイトスの セーフティスニーカー
アイトスの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ ネイビー・シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18850519
品番
51622-BSV-260
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
トラスコ品番
366-2021
色
シルバー
サイズ(cm)
26
アズワン品番
64-8967-95