アイトス
アイトスの セーフティスニーカー
アイトスの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22
注文コード
18850704
品番
AZ59822-008-22.0
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
トラスコ品番
833-7988
サイズ(cm)
22
アズワン品番
64-8976-88