アサヒペン
アサヒペンの 塗料うすめ液/処理剤
アサヒペンの うすめ液
アサヒペンの ラッカーうすめ液
ラッカーうすめ液
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
18850807
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
ポイントラッカー系塗料や酒精塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途
ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
塗料を塗ろうとする面 のよごれのふきとりに。
塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。
塗料が衣服などについたときのふきとりに。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性