用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.9本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-L950330/WW AHTN色温度(K)3500製品形状トラフタイプ光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4890ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵