ペイントうすめ液

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(100mL) 注文コード18851017 品番-
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。

用途
油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。
塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。
塗料が衣服などについたときのふきとりに。
適合合成樹脂塗料、油性塗料 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18851017
2023-03-21
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄用塗料が粘着質で塗りにくいので購入
結局使っていない

対象商品:
18851017
2019-12-15
用途:
塗装ハガレ跡の修正など

臭いがキツくなく、薄め液や筆の洗浄液として使いやすいです。

対象商品:
18851017
2019-04-09
用途:
塗装作業に使用
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

この手の商品は意外と余ってしまう場合が多いので、塗装範囲の限られた場合に使い切りの量でちょうどよかったと思います。

対象商品:
18850983
2018-10-24
用途:
塗装に使った刷毛類の洗浄

同社の錆の上から塗れる塗料の使用にあたり,刷毛の洗浄用に使いましたが,特に可もなく不可もなく。

1人が参考にしています
対象商品:
18851017
2018-05-08
用途:
汚れ落とし
その他業種

マジックインク、テープのノリはがし、汚れ落とし等々に使います。良ければ又注文します。無論ペイント薄め液、筆洗いにもと思いますが?

対象商品:
18850992
2018-04-09
用途:
油性シーラー使用時に活用

刷毛の洗いから少量の油性塗料使用時に活用できて満足した。

対象商品:
18850992
2017-10-01
用途:
無線機の整備
その他業種

今回は車にソーラーパネルを載せたものを黒く塗ることに使いました。
私はあまりペイントを使うことがないので、小容量で良いのですが、地元のホームセンターでは業務用の大きな缶しかありませんでした。
この容量でも十分でしたので助かりました。

対象商品:
18851017
2020-11-25
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

ペイントの刷毛の乾燥が早い時の薄めようにと思って購入したのが大正解でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする