オートフィードシュレッダー AFS320C

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18851937 品番AFS320C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】
【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。
一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。
ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。
暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。
細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。
静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。
裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。

ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚) 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 仕様カッターまでの距離:約130mm トラスコ品番836-4734 材質ABS樹脂、PC 幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割 質量(kg)約18.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)130/140 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ 定格時間(分)25 細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72 定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2 給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚 投入口幅(mm)約225 投入口厚(mm)約6 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720 待機電力(W)約1.5 細断可能物CD/DVD、カード オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18851937
2022-09-12
用途:
不要になった社外秘書類の廃棄
株式会社SAKANISHI 様 (卸売・小売業)

今まで、同時裁断枚数が5枚のシュレッダーを使用していましたが、紙が巻き込まれる事等を考慮したら1〜2枚しか投入できず、シュレッダーにつきっきりで作業する必要がありました。
この商品であれば、A4サイズまでなら320枚まで自動で裁断してくれるので、裁断中も他の作業ができて便利です。
複合機の横に置いていますが、見た目も違和感なく収まっているので、満足です。

対象商品:
18851937
2020-04-03
用途:
資料の処理
サービス業

使い方がとてもシンプルで使いやすく、クロスカットで細かくなるので安心です。
CDやカードもカットでき、処理後に紙くずと一緒にならず別ポケットが付いていて分別の必要がないのも気に入っています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする