用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)80.5本体質量(kg)1.8参考/旧型式MY-H914330S/N 2AHTN色温度(K)5000製品形状笠付タイプ プルスイッチ付光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83定格光束(Lm)13130ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵