曜日別特売
58 クリエイティブカラースプレー アサヒペン 18852688

58 クリエイティブカラースプレー アサヒペン 18852688
58 クリエイティブカラースプレー アサヒペン 18852688
58 クリエイティブカラースプレー アサヒペン 18852688
58 クリエイティブカラースプレー アサヒペン 18852688
58 クリエイティブカラースプレー アサヒペン 18852688
58 クリエイティブカラースプレー アサヒペン 18852688
58 クリエイティブカラースプレー アサヒペン 18852688

クリエイティブカラースプレー

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
マットクリヤ
マットクリヤ
マットホワイト
マットブラック
クラシックブルー
サンフラワー
アースグリーン
ライトカーキー
オールドグリーン
ミスティーグリーン
レモンホワイト
ローズレッド
ミスティーピンク
メキシカンサンド
サファイヤブルー
カナリーイエロー
ピーコックグリーン
サバンナグリーン
ルビーレッド
ガーネット
ディープアンバー
ゴールドアンバー
ディープパープル
クラシックアイボリー
ディープオリーブ
カントリーブルー
カントリークリーム
ブリックレッド
サンド
エメラルドグリーン
ミスティーピーチ
スチールグレー
ディープレーズン
クラシックグリーン
マルーン
キャメル
カーキー
パンジー
ブルー
サンセット
アイリスブルー
オールドブルー
アマゾンブルー
サハラサンセット
スモーキーグリーン
スモーキーブルー
コーヒーブラウン
コロラドグリーン
アースベージュ
ライトアンバー
アースホワイト
アースグレー
ディープグリーン
バニラ
パープルヘイズ
ミスティーブルー
ミスティーグレー
アースブラウン
パールグレー
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0
内容量1本(300mL)注文コード18852688品番58
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。マットクリヤ塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

クリエイティブカラースプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 事務所内の壁
鉱業

事務所壁を塗装後剥がしたものがあってその後を塗りたくて購入。悩みまくって買ったが色もスプレー缶のサイズもちょうどよかった。

2025-12-01
用途: アクリル玉への塗装
製造業

塗装面もきれいでむらなく塗装できてとても満足です。

対象商品 : 18852654
2025-07-27
用途: エンジンのケースカバーに

ハッキリ言ってガッカリした。鉄骨の下塗り塗料の色よりは少しマシな感じ。
つや消しなので仕方が無いのかも知れないが、もう少し綺麗なレッドが出せないものか。

対象商品 : 18853013
2024-08-15
用途: ジオラマ用の建築模型塗装用
製造業

他色の色調が豊富で建築模型、壁面等の調色に丁度良いので従来より使用。

対象商品 : 18852112
2024-02-22
用途: プラモデルの塗装
その他業種

かなりいいです!これまではホームセンターのオリジナルメーカーを使っていましたが、これは液だれせず、かなりおすすめです。これからはこれ一本で行きます。

対象商品 : 18852435
2023-06-24
用途: 自転車の再塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

密着プライマーを塗った後の上塗り塗料に使用しました。色も良くのって簡単にムラ無く塗装出来ました。
ただ、一度に厚く塗ろうとすると塗料の大きな粒が出ることがあるので薄く何回かに分けて塗装するのがコツです。色が乗って無い所に再塗装してもムラになる事が無く綺麗に仕上がりました。このマット色はおすすめです

対象商品 : 18852252
2023-07-24
用途: 額の塗装です。
y-Factory有限会社

とても塗り易く、乾燥も速いので綺麗にぬれます。 色も種類が多く大変重宝に使っています。

対象商品 : 18852112
2022-12-01
用途: 金属の塗装
都築工芸

色が充実してて他のメーカーにないセンス良い色が多く、いつも重宝しております。
もっともっと渋めの色を増やして欲しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする