ニーパットカバー

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18854308 品番 2761-NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

着脱しやすく、ずれずに安定!膝にフィットします。
軽撥水効果!

種別ニーパット トラスコ品番828-9893 材質本体:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革、ファスナー:金属 ネイビー サイズフリー 全長(cm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
庭仕事等
サービス業

庭仕事で草むしり等膝をついてする場合、広範囲にカバーされるので、土で汚れたり、靴の中に土が入るのを防いでくれます。重宝しています。

対象商品:
18854299
2022-07-04
用途:
農作業
有限会社ケイズカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は、ひざをついての作業で痛みを我慢していましたが、この商品のおかげで膝の痛みから解消されました。良い商品です。

対象商品:
18854299
2022-07-23
用途:
早い配達で急いでいる時は助かります。
その他業種

早い配達で急いでいる時は助かります。
作業の時膝の保護にもう少しパット部分に厚みがあっても良かった。

対象商品:
18854299
2022-02-17
用途:
屋内、屋外問わず作業時に使用
建設業・工事業

クッションはやや薄いがズレにくく、冬場はズボンの上から履くので防寒にもなる。膝から下をカバーしてるのでズボンが汚れるのも防いでくれる。気に入ってリピートしてます

対象商品:
18854299
2022-04-06
用途:
すぐパットが膝からずれる
有限会社あいざわ 様 (その他業種)

パットの下にもバンドがあるとよいと思う。もう少しパットが厚いといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする