曜日別特売
FHS0406R18PP FUコネクターハーフストレート ポリプロピレン(白) アラム 18854624

FUコネクターハーフストレート ポリプロピレン(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ内径4(Φmm)
適合チューブ外径6(Φmm)
内容量1個注文コード18854624品番FHS0406R18PP
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

FUチューブを確実に接続します。

材質ポリプロピレン(白)トラスコ品番818-6678適合チューブ外径(Φmm)6使用圧力(MPa)0.3適合チューブ内径(Φmm)4
注意
※アラメックFUチューブ用です。
※タケノコ部の山が丸みを帯びた場合は、新しいFUコネクターに取替え下さい。
※スリーブは繰り返+CK145し使用しないで下さい。
※メーカー指定のスリーブ以外は使用しないで下さい。サイズが合わないと機能しない場合があります。
※一度接続したチューブは、端部をカットして新しい部分でお使い下さい。
※振動のある場所には使用しないで下さい。
※FUコネクターの接続部のチューブに、曲げ応力が加わらないようにして下さい。
※5~45℃以内でお使い下さい。
※ヒートサイクルがかかる使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする